text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca moleteada baja DIN 467 Acero Cincado M5


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 5
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase 5
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 9.86
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dk 20
ds 10
h 5
k 4
P 0.8

Estándares

DIN 467

Números de artículo

Artículo No. 16690.050.001
EAN 8715492592835
UBB 950355177474
UNSPSC 31161729

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.