text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal UNC/8UN ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Galvanizado caliente Gr.4 oversized 1.7/8

Article number
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente

Specifications

Diámetro 1.7/8 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.4
Material Acero
Material técnico ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Info
  • Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.oversized

Dimensions

F 2.9375
H 1.84375

Standards

ASTM A194
ASME B18.2.2

Article numbers

Article number 22494.476.001
EAN 8715492925695
UBB 500635555989
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.