text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal rosca oversized DIN 934 Acero Galvanizado caliente |8| M48


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Información adicional oversized
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M48
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Información adicional oversized
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 906
Info
  • Las tuercas galvanizadas por inmersión en caliente oversized se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6AZ y se acoplan a las piezas de rosca externa ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6g antes del recubrimiento.
  • Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. La resistencia a la corrosión, sin embargo, no se ve afectada negativamente, ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de contacto.oversized
Codigo SA

Dimensiones

d-D M48
m 38
P 5
s 75

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 01560.480.001
EAN 8715492413376
UBB 950355025335
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.