Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01560
01560.270.001
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
Tuerca hexagonal rosca oversized DIN 934 Acero Galvanizado caliente |8| M27
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Información adicional
oversized
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M27
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Información adicional
oversized
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
151
Info
Las tuercas galvanizadas por inmersión en caliente oversized se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6AZ y se acoplan a las piezas de rosca externa ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6g antes del recubrimiento.
Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. La resistencia a la corrosión, sin embargo, no se ve afectada negativamente, ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de contacto.oversized
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M27
m
22
P
3
s
41
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
01560.270.001
EAN
8715492413307
UBB
950355024676
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.