text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M22X1,50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 66.66
Codigo SA

Dimensiones

d-D M22
m 18
P 1.5
s 32

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 04180.220.150
EAN 8715494074889
UBB 500501747595
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.