text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M8X1,00


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 4.69

Dimensiones

d-D M8
m 6.5
P 1
s 13

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01340.080.100
EAN 8715492407214
UBB 950355299401
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.