text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M36X3,00

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro M36
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 341.5

Dimensiones

d-D M36
m 29
P 3
s 55

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 01340.360.300
EAN 8715492407443
UBB 950355302031
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.