text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M22X2,00

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro M22
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M22
m 18
P 2
s 32

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01340.220.200
EAN 8715492407344
UBB 950355301041
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.