text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M20X1,50

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 53.1

Dimensiones

d-D M20
m 16
P 1.5
s 30

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01340.200.150
EAN 8715492407313
UBB 950355300704
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.