text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M18X1,50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 45

Dimensiones

d-D M18
m 15
P 1.5
s 27

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01340.180.150
EAN 8715492407290
UBB 950355300548
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.