Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01340
01340.100.100
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
Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M10X1,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
M10
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
11
Dimensiones
d-D
M10
m
8
P
1
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números de artículo
Artículo No.
01340.100.100
EAN
8715492407221
UBB
950355299575
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD