text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 12 M16


Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero desnudo, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca está normalizada conforme a la ISO 4032 y cuenta con rosca métrica. Gracias a su clase de resistencia 12, resulta idónea para combinarse con tornillos y pernos de clase de resistencia 12.9 o inferior.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 12
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase 12
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 33.61
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero desnudo, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca está normalizada conforme a la ISO 4032 y cuenta con rosca métrica. Gracias a su clase de resistencia 12, resulta idónea para combinarse con tornillos y pernos de clase de resistencia 12.9 o inferior.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 04131.160.001
EAN 8717077238367
UBB 500648942364
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.