text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero inoxidable (Inox) A2 80 M24


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 111.21
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 53581.240.001
EAN 8715494555296
UBB 500634443898
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.