text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M6

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01321.060.001
EAN 8715492406859
UBB 951355018072
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.