text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado pasivado amarillo 8 M4

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01321.040.001
EAN 8715492406835
UBB 951355017819
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.