text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Kuprodur CU5 60 M6

Artikelnummer
Diameter
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Thread direction Right

Specificaties

Diameter M6
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Thread direction Right
Rosca Métrica

Afmetingen

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 45851.060.001
EAN 8717077230064
UBB 500648260635
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.