text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Aluminio Anodizado P60 M20

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 21.466
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 45280.200.001
EAN 8715492837561
UBB 950355189271
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.