text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M18


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 45.7
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 51080.180.001
EAN 8715492267436
UBB 950355218302
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-181-2576

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.