text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.1

Dimensiones

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 01320.060.001
EAN 8715492042859
UBB 950355017829
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.