text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M33

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro M33
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M33
m 26
P 3.5
s 50

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 01320.330.001
EAN 8715492042989
UBB 950355296431
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.