text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |10| M8

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 04122.080.001
EAN 8715493851023
UBB 951355005020
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.