Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01326
01326.060.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado a negro |8| M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
M6
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
2.13
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
01326.060.001
EAN
8715492407108
UBB
950355887551
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD