text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado a negro |8| M5


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 01326.050.001
EAN 8715492407092
UBB 950355887486
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.