Tuercas hexagonales
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01326
01326.040.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado a negro |8| M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
M4
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.73
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
m
3.2
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números de artículo
Artículo No.
01326.040.001
EAN
8715492407085
UBB
950355870888
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD