text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |8| M12X1,00 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 14.88
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
m 10
P 1
s 19

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01330.120.100
EAN 8715494503945
UBB 500621733368
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.