text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 555 Acero Sin revestimiento |4| M45

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Diámetro M45
Marca Fabory
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Codigo SA

Dimensiones

d-D M45
m 36
P 4.5
s 70

Estándares

NF E25-402
NEN 697
DIN 555

Números de artículo

Artículo No. 08100.450.001
EAN 8715492550453
UBB 950355058179
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.