text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal de sombrete baja DIN 917 Latón CU2/CU3 M3


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
h 4.5
P 0.5
s 5.5
t (min.) 3.5

Estándares

DIN 917

Números de artículo

Artículo No. 47300.030.001
EAN 8715492843821
UBB 950355443371
UNSPSC 31161705

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.