text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal de prolongación H=3xD Acero de corte Cincado M10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 40.66
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
m 30
P 1.5
s 17

Estándares

DIN 6334

Números de artículo

Artículo No. 11400.100.001
EAN 8715492572561
UBB 950355092806
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.