Tuercas hexagonales con colar biselado
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
11592
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
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero ZincFlake 8
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Zinc flake
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
46.47
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Especificaciones
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Zinc flake
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
46.47
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Estándares
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.