text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado 8 M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 46.47
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Estándares

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Números de artículo

Artículo No. 11590.160.001
EAN 8715492573612
UBB 950355637410
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-333-2336

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.