INFRABEL SA
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
11590
11590.100.001
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
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado 8 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M10
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
11.95
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
dc (max.)
21.8
m (max.)
10
P
1.5
s
15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4161
NF
E25-406
DIN
6923
Números de artículo
Artículo No.
11590.100.001
EAN
8715492573582
UBB
950355525615
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-312-2850
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.