text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal BSW BS 1083 Acero de corte Sin revestimiento Gr.A torneado 5/16

Article number
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.A
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Specifications

Diámetro 5/16 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.A
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 18
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) en su lugar.
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden desviarse.torneado

Dimensions

A 0.525
E 0.25

Standards

BS 1083

Article numbers

Article number 11200.079.001
EAN 8715492570109
UBB 950355080843
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.