text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja iso 8675 métrica fina ISO 8675 Acero Cincado 04 M16X1,00


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 20.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m (max.) 8
P 1
s 24

Estándares

ISO 8675

Números de artículo

Artículo No. 11385.160.100
EAN 8717077309678
UBB 500650952053
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.