text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal baja DIN 439-2 Acero Sin revestimiento 04 M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 18.15
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m 8
P 2
s 24

Estándares

ISO 4035
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2

Números de artículo

Artículo No. 11060.160.001
EAN 8715492568373
UBB 950355073269
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.