text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal Acero Sin revestimiento 5 20MM

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Diámetro 20 mm
Marca Fabory
Clase 5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 20
m 16
P 5
s 30

Números de artículo

Artículo No. 20430.200.001
EAN 8715492608352
UBB 950355177961
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.