text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca cuadrada DIN 557 Acero Cincado 5 M8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 5
Caracteristicas de conducción Cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase 5
Caracteristicas de conducción Cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
m (h15) 6.5
P 1.25
s 13

Estándares

NF E25-404
DIN 557

Números de artículo

Artículo No. 11140.080.001
EAN 8715492570024
UBB 950355349081
UNSPSC 31161730
Nato Stock Number 5310-12-170-1311

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.