text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 Heated Puffer Vest Black XXL - 12hr Battery Heat, 3 Zones


please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Artículo No.
Tensión nominal (V) 12
Color Negro
Capacidad (mAh) 3000
Material Polyester
Longitud de la ropa 1/2 longitud
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Color Negro
Capacidad (mAh) 3000
Material Polyester
Longitud de la ropa 1/2 longitud
Tipo de capucha Ninguno
Peso del material (g/m²) 210
Lavable a máquina
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 1180
Codigo SA

Descripción

please order together with article 9D726836 - MILW POWERBANK IRPSU3-0 (HEATED GEAR)

Números de artículo

Artículo No. 2U043998
EAN 4058546510114
UBB 500732117030
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 4932493851

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.