Self clinching fasteners
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Self clinching fasteners
14425
14425.025.006
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
Tornillos de clavar Acero Cincado M2,5X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
2.5
D
4.1
H (max.)
1.95
Tamaño del agujero
2.5
L (mm)
6
Distancia min. a los bordes
5.4
Espesor min. de lamina recomendado
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
14425.025.006
EAN
8712423026346
UBB
500656721858
UNSPSC
31161816
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.