text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo Wera 800/4 Z 0,8 x 4,0 059480


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81432.008.004
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera

Descripción

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81432.008.004
EAN 4013288011565
UBB 241124004946
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059480001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.