text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo Wera 800/4 Z 0,5 x 3,0 059466


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81431.005.003
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera

Descripción

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059466001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.