Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
U07840
U07840.025.0100
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 1/4-20X1 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
1/4 Inch
Longitud
1 Inch
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
C (max.)
0.132
J
0.125
t (min.)
0.125
Hilos por pulgada
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
BS
2470
Números de artículo
Artículo No.
U07840.025.0100
EAN
8717077372405
UBB
500624375092
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD