text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera/3TG arandela 15mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 4,5X20X15MM


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diámetro 4.5 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Tratamiento de superficie Cobreado
Peso por pieza (g) 3.1
Info anillo ø=15mm
Codigo SA

Dimensions

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Llave de vaso 20

Article numbers

Article number 51861.045.020
EAN 8715494632478
UBB 500634366172
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.