text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Cincado Gr.5 1.-12X6 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Longitud 6 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 12
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Dimensiones

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25

Estándares

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U01062.100.0600
EAN 8717077340121
UBB 500620735851
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.