text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal totalmente roscado UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/4-20X1.1/4

Specificaties

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 1.1/4 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse

Afmetingen

F 0.4375
H 0.15625
TPI 20

Normeringen

ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U51010.025.0125
EAN 8715492837585
UBB 500625986723
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.