text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 10.9 M8X25X11,6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 16.04
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

b:50mmL≤150mm 16.5
b (min.): L150mm 21.5
b:L≤50mm 14.5
d-D M8
ds (k6) 9
k 5.3
L (mm) 25
Lg (max.) 11.6
P 1.25
s 13
Tolerancia del agujero ø H7

Estándares

DIN 609

Números de artículo

Artículo No. 01041.080.025
EAN 8717077279889
UBB 500647897908
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.