text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange, DIN ≈6921 Acero Cincado 8.8 M6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6.58
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 12
P 1
s 10

Estándares

EN ≈1665
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Números de artículo

Artículo No. 01258.060.012
EAN 8715492041272
UBB 954351275928
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.