text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M6X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 22.6
Codigo SA 7318130090

Dimensiones

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 80
P 1
s (max.) 7

Estándares

DIN 444-B

Números de artículo

Artículo No. 51790.060.080
EAN 8715492309518
UBB 952351566197
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.