Tornillos de Ojo DIN 444B
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
Tornillos ojo & eje
Tornillos de Ojo
Tornillos de Ojo DIN 444B
51790
51790.060.050
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
Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M6X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M6
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
15.9
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
50
P
1
s (max.)
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
444-B
Números de artículo
Artículo No.
51790.060.050
EAN
8715492309471
UBB
951351854116
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD