TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos de Ojo
Tornillos de Ojo DIN 444B
51790
51790.270.180
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
Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M27X180
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 3
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M27
Longitud
180 mm
Clase
50
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
d2( H9)
25
d3 (max.)
50
L (mm)
180
P
3
s (max.)
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
444-B
Números de artículo
Artículo No.
51790.270.180
EAN
8715492310415
UBB
952351569324
UNSPSC
31161610