text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de ojo DIN 444 B Acero inoxidable (Inox) A2 50 M20X160


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 160 mm
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 482
Codigo SA 7318130090

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 160
P 2.5
s (max.) 22

Estándares

DIN 444-B

Números de artículo

Artículo No. 51790.200.160
EAN 8715492310231
UBB 952351567591
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.